請求書や領収書にお使いいただけるゴム印です。持ちやすい専用のプラスチック台木でお作りします。
材質樹脂ゴム
全長(mm)60
材質(ケース)なし
書体印相体、篆書体、古印体
印例社名
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
最もポピュラーで実質的な白タオルです。
用途粗品 御挨拶 寸志 お年賀などの贈答用タオルとして
材質綿100%
色ホワイト
寸法・サイズ(mm)約340×850~880
質量(g/枚)約56.25(180匁)
有効サイズ60×270mm
名入れタオル・のし
オーダー方法FAX
サービス分類名入れ
1セット(120枚)
¥22,900
税込¥25,190
21日以内出荷
ご希望の文字入れが可能な商品です。営業をしながらの店舗やテナントの建物の改装・改築の必需品。ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。ご注文後メーカーよりレイアウト依頼書をお送りいたしますのでご希望の文字を記入後返信ください。イメージレイアウトをご確認いただいた後製作にとりかかります。ターポリン生地もしくはメッシュターポリン生地をお選びいただけます。周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。丈夫なターポリン製で雨や風にも耐久性があり屋外での使用に最適です。
用途名入れ・オリジナル幕・現場シート・営業中幕・養生幕・店頭サイン・看板・営業表示・店舗・案内・改装・改築・塗装・外壁工事
材質ターポリン(防炎)
取付方式吊り下げ
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 。
サービス分類名入れ
全長(mm)60
材質(本体)柘
書体印相体、篆書体、古印体
印例社名
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
種別SKB185MCL
材質PP
有効内寸(mm)583×393×80
外寸(mm)628×438×98
内寸(mm)588×398×90
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])24.3(2480)
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品サンテナー B18-8
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7
材質PE
高さ(mm)(内寸)49
短辺(mm)(外寸)438
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375]
外寸法・高さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)40
仕様●嵌合1:テンバコ ED-18●嵌合2:テンバコ ED-27M2●嵌合3:テンバコ ED-54
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)198
短辺(mm)(内寸)341、(外寸)388
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:538
外寸法・高さ(mm)208
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)188
関連キーワード