種別ED27M2
材質導電性PP
有効内寸(mm)538×334×134
外寸(mm)593×388×154
内寸(mm)545×341×144
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-54
全長(mm)60
材質(本体)柘
書体印相体、篆書体、古印体
印例社名
オーダー方法WEBオーダー
サービス分類名入れ
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
仕様●嵌合1:テンバコ ED-18●嵌合2:テンバコ ED-27M2●嵌合3:テンバコ ED-54
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)198
短辺(mm)(内寸)341、(外寸)388
長辺(mm)(外寸)593
有効内寸(mm)短辺:334、長辺:538
外寸法・高さ(mm)208
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)188
関連キーワード