垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。最上級大型モデルの軽量アルミフレーム版です。アルミフレームで錆びにくく、持ち運びラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×6.0
材質(フレーム)アルミ・アルマイト加工
材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)29×43×159
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)40
付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
サービス分類名入れ
関連キーワード