不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。最上級大型モデルのスチールフレーム版です。頑丈で安定感のあるスチールを採用
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×6.0
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)29×43×159
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)53
付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
サービス分類名入れ
垂幕部正面へのオーダー名入れプリントが可能なワンタッチテントです。最上級大型モデルの軽量アルミフレーム版です。アルミフレームで錆びにくく、持ち運びラクラク。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
寸法(m)3.0×6.0
材質(フレーム)アルミ・アルマイト加工
材質(天幕)ポリエステル100% 500デニール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
適合用途日よけ用
名入れ箇所:垂幕部正面、プリント位置:中央
書体名入れ:角ゴシック体/丸ゴシック体/明朝体/楷書体
名入れサイズ(mm)W1500×H200
文字数メーカー推奨:10文字まで
機能防水・防炎 紫外線カット99%
収納時寸法(cm)29×43×159
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
質量(kg)40
付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
サービス分類名入れ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
材質PP
容量(L)60.9
有効内寸(mm)493×335×360
外寸(mm)530×366×380
内寸(mm)494×336×369
底形状斜格子リブ
折りたたみ時高さ(mm)86
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)359
短辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
長辺(mm)(内寸)494、(外寸)530
有効内寸(mm)短辺:335、長辺:493
外寸法・高さ(mm)389
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)359
仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7
材質PE
高さ(mm)(内寸)49
短辺(mm)(外寸)438
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375]
外寸法・高さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)40
フタの有無あり
種別SKSO50BMBL
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:4.95(505)50B-M(6):4.95(505)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SK50BM
材質PP
有効内寸(mm)490×331×302
外寸(mm)538×366×334
内寸(mm)491×334×302
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])50B-M:4.95(505)50B-M(6):4.95(505)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
ハガキオーダー式。
どんな姓でも同一価格です
インキの色は朱色です。
クイックインキをご利用ください。
シリーズクイック6
仕様文字数3文字まで縦書き3文字以内、漢字、ひらがな、カタカナの「姓」もしくは「名」のみとなります。書体は古印体(姓、名用) 楷書体(記帳用)、インクは朱色になります文字の配列は指定出来ません姓+小文字は作製出来ません。個人名以外・指定文字は作製出来ません。指定の記帳用以外は作製出来ません。
寸法(mm)6丸(印面)
寸法(Φ×mm)11×65
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード