網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
範囲(mm)印刷推奨:5×45
包装形態袋添付
本体サイズ(mm)軸径Φ11.5×厚さ147×18.4
インク色黒
印刷方式インクジェット
カラー印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
サービス分類名入れ
仕様嵌合1:サンテナー B18●嵌合2:サンテナー B18-2●嵌合3:サンテナー B18-4●嵌合4:サンテナー B18-5 (M)網目●嵌合5:サンテナー B18-5 (B)ベタ 底面水抜き孔有●嵌合6:サンテナー B18-6●嵌合7:サンテナー B18-7
材質PE
高さ(mm)(内寸)49
短辺(mm)(外寸)438
長辺(mm)(外寸)628
有効内寸(mm)短辺:388、長辺:576
圧縮荷重(kN[kgf])23.3[2375]
外寸法・高さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)40
関連キーワード