人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災
付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書
材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル
名入れ印刷色白
収納時寸法(cm)22×22×114
サービス分類名入れ
名入れをすれば、セキュリティー性・PR性UP!
クリップを押すと名札用ケースが外れる仕様です。
名札が裏返らず常に正面を向きます。
自由に長さを調整できます。
強く引っ張ると安全装置が働き事故を防止します。
文字高(mm)最大名入:6
書体名入:角ゴシック、丸ゴシック
文字間30mm
色(本体)黒、青、緑、赤、黄、桃、橙、空
名入れサイズ(mm)最大名入れ寸法:200
グリーン購入法適合
名入れ最大名入れ文字数:30(全角・半角問わず)
名入れ印刷色白、黒
サービス分類名入れ
関連キーワード