種別SKNS50A2
材質PP
有効内寸(mm)593×374×187
外寸(mm)654×435×207
内寸(mm)604×385×201
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.3(3500)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72
短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271
長辺(mm)(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312
圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760]
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)52
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
種別NS9C-2
材質PP
有効内寸(mm)312×220×110
外寸(mm)363×271×130
内寸(mm)323×231×124
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS9C 孔有
仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型
適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2
材質PP
有効内寸(mm)267×163×119
外寸(mm)317×213×130
内寸(mm)277×173×126
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.97(1630)
適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有
関連キーワード