容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×798
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)77
短辺(mm)(内寸)343、(外寸)384
長辺(mm)(外寸)592
有効内寸(mm)短辺:333、長辺:533
圧縮荷重(kN[kgf])39.2[4000]
外寸法・高さ(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)69
身につけられるプチサイズ。
どこでもサッとなつ印!携帯に便利なストラップ付き。
ネーム印のプチサイズです。印面キャップは、はずれにくいロック式で安心です。
[印面サイズ]直径9mm [書体]8種類 [インキ色]6色
クラフト墨はダイナコムウェア株式会社に使用許諾を受けた書体です。
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)390×390×212
外寸(mm)420×420×229
内寸(mm)390×390×222
機能両短側面にラベル剥離用線シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)62
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)7.06
嵌合商品サンクレットオリコンP32B-2
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)287
短辺(mm)(内寸)277、(外寸)305
長辺(mm)(内寸)347、(外寸)380
有効内寸(mm)短辺:276、長辺:346
圧縮荷重(kN[kgf])8.20[836]
外寸法・高さ(mm)295
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)281
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
種別553900BL00
材質PP
有効内寸(mm)501×346×173
外寸(mm)540×387×195
内寸(mm)501×346×183
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.29(645)
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
種別SKP75B2TMBL
材質PP
有効内寸(mm)534×383×358
外寸(mm)600×410×375
内寸(mm)534×383×358
底形状#54タイプ
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
材質リサイクルPP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1000
長辺(mm)(外寸)1270
外寸法・高さ(mm)145
RoHS指令(10物質対応)対応
泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。※WEB注文限定
用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)340×850
質量(g/枚)65
色白
タイプソフト
名入れのし
オーダー方法メール
サービス分類名入れ
泉州伝統の「後晒し製法」により生産された、高品質な生地を使用した名入れタオルです。タオルを織りあげた後に、不純物を洗い流して精錬するので、とても清潔で吸水力のある生地が特徴です。※WEB注文限定
用途企業様の挨拶周り用、粗品やノベルティ、記念品や参加賞に。
寸法(mm)340×850
質量(g/枚)65
色白
タイプソフト
名入れタオル・のし
オーダー方法メール
サービス分類名入れ
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
用途1Lゲーブルトップパック×12本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用
フタの有無なし
用途1Lゲーブルトップパック×16本用
ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×16本用
フタの有無なし
材質PE
適合(嵌合)ピュアクレート16P
種別16P-2
有効内寸(mm)305×305×245
外寸(mm)340×340×270
内寸(mm)309×309×255
底形状格子網目
嵌合商品ピュアクレート 16P
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし
種別553610
材質PP
有効内寸(mm)346×246×153
外寸(mm)386×280×171
内寸(mm)346×246×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316)
嵌合商品オリコン P44B-D
オール樹脂製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
コンテナ表面にシボ加工をしていますので、ラベルののり残りが低減します。
材質PP
最大積載荷重(kg)20
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
仕様サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質PP
取付両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)335×231×258
外寸(mm)366×264×283
内寸(mm)336×232×258
機能4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)81
適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)3.66
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
仕様●嵌合1:オリコン 51B●嵌合2:オリコン 51B-B●嵌合3:オリコン P31B●嵌合4:サンクレットオリコン P19B●嵌合5:サンクレットオリコン P19B-B●嵌合6:ペタンコC-20B
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)266
短辺(mm)(内寸)232、(外寸)264
長辺(mm)(内寸)336、(外寸)366
有効内寸(mm)短辺:231、長辺:335
圧縮荷重(kN[kgf])3.27[334]
外寸法・高さ(mm)272
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)258
用途乳製品配送用コンテナー
タイプスタッキング可
適合(嵌合)SNコンテナーC#6、ピュアクレート12P-1、ピュアクレート12P-1B、ピュアクレート12P-1D、ピュアクレート12P-2、ピュアクレート12P-3、ピュアクレート12P-3B、ピュアクレート12P-4、ピュアクレート12P-6、ピュアクレート12P-7
種別C#11
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)87
有効内寸(mm)296×220×152
外寸(mm)351×275×172
内寸(mm)311×235×162
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])9.51(970)
ネスティング高さ(mm)87
コンテナ種類メッシュ
嵌合商品ピュアクレート 12P-6
適合(嵌合)ばんじゅうP-Sシリーズ、SNコンテナーC#32S
フタなし
底形状斜格子網目 一部ベタ
嵌合商品SNコンテナー C#32(S)
フタの有無なし
種別554700BL00
材質PP
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)540×360×120
外寸(mm)570×390×142
内寸(mm)540×360×130
底形状斜格子網目
折たたみ時の高さ(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.86
フタの有無なし
種別553410BL00
材質PP
有効内寸(mm)338×247×316
外寸(mm)386×280×334
内寸(mm)338×247×324
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.64(780)
嵌合商品オリコン P44B-D
薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン
種別55823000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×105
外寸(mm)562×390×124
内寸(mm)532×360×113
機能底板短側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)33.1
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
材質PP
取付一体式(4辺)
有効内寸(mm)385×312×178
外寸(mm)415×342×196
内寸(mm)385×312×186
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.19
嵌合商品オリコンラックEP22BT(短側扉あり)/オリコンEP46B
軽い力で折りたたみ作業がスムーズ
材質PP
形状斜格子リブ(底面)
タイプオールプラスチック
有効内寸(mm)406×283×234
外寸(mm)440×318×248
内寸(mm)407×284×242
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.8(490)
適合カード差しカード差し21型(ワンタッチ式)
フタの有無なし
種別553510BL00
材質PP
有効内寸(mm)519×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)519×352×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
嵌合商品オリコン P58B-NS
フタの有無なし
種別553550BL00
材質PP
有効内寸(mm)519×352×153
外寸(mm)560×386×171
内寸(mm)519×352×161
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.84(1820)
嵌合商品オリコン P58B-NS
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)400
短辺(mm)(内寸)530、(外寸)570
長辺(mm)(内寸)1011、(外寸)1045
有効内寸(mm)短辺:529、長辺:1005
圧縮荷重(kN[kgf])21.4[2180]
外寸法・高さ(mm)417
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)392
フタの有無なし
種別SK558000BR
材質PP
有効内寸(mm)346×276×240
外寸(mm)380×305×259
内寸(mm)347×277×248
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])6.51(664)
材質PP
形状底面:斜格子リブ
高さ(mm)(内寸)400
短辺(mm)(内寸)530、(外寸)570
長辺(mm)(内寸)1011、(外寸)1045
有効内寸(mm)短辺:529、長辺:1005
外寸法・高さ(mm)417
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)392
材質PP
形状底面:斜格子網目リブ
高さ(mm)(内寸)149
短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])9.56[975]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)139
関連キーワード
1
2
次へ