こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
積載物をスムーズに固定するバンド巻き付け機構付き。両長辺の合計8箇所にPPバンド巻き付け機構を設置。荷物の固定が楽に行えます。サンボックス#9N、#17Nの積載に適した位置に滑り止めを配置しています。
材質PP
質量(kg)23.5
色ブルー
外寸(mm)1100×1000×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●嵌合1:サンボックス 3-3●嵌合2:サンボックス #5-4 PP●嵌合3:サンボックス #8-3●嵌合4:サンボックス #10-4(PP)●嵌合5:サンボックス 3-3(導電)●嵌合6:サンボックス #5-4 導電
材質導電性PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)130
短辺(mm)(内寸)208、(外寸)225
長辺(mm)(外寸)337
有効内寸(mm)短辺:205、長辺:300
圧縮荷重(kN[kgf])10.79[1100]
外寸法・高さ(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)120
関連キーワード