氏名印や科目印として幅広く使われる一行印です。お好みの印面有効サイズと書体をお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力するだけで、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。よく使う定型句を入れれば作業効率も上がります。
用途個人名、社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。
仕様オーダー ゴム印
種別一行印
対応オプション52994
オーダー方法WEBオーダー
印面種別ゴム印
サービス分類名入れ
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:プリズム高輝度反射
質量(kg)4
取付方式地面設置
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×1550×25
NETIS番号QS-170008-VE
サービス分類名入れ
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質[本体]外壁:PP 断熱材:発泡PS、[フタ]外壁:PP 断熱材:発泡PS
色ブルー
容量(L)20.7
有効内寸(mm)332×247×229
外寸(mm)485×365×304
内寸(mm)347×263×239
底形状格子リブ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別SKCB28GL
材質本体 外壁:PP 断熱材:発泡PSフタ 外壁:PP 断熱材:発泡PS
有効内寸(mm)548×386×127
外寸(mm)634×450×187
内寸(mm)552×390×127
フタあり
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.56(1690)
コンテナ種類ベタ目
LEDライト付きのモバイルチャージャーです。毎日携帯するチャージャーだからこそ、スマートフォン約1回分の充電はもちろん、。緊急時にはLEDライトとしてご使用頂ける、心強い機能付きのアイテムとなっております。カラーは定番のブラックとホワイトの2色展開となっており、。学校の卒業記念品や防災に関連するキャンペーンのノベルティにおすすめの商品です。本製品はPSEの適合試験を受け、適合した製品のみを販売しております。製品の安全性については、定期的に工場責任者とミーティングを行い、改善・品質向上に努めています。
サービス分類名入れ
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
関連キーワード