段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
関連キーワード