仕様●嵌合1:SNコンテナー N#20B(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー N#20B-H水抜孔有●嵌合3:SNコンテナー N#50A 水抜孔有
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)152
短辺(mm)(内寸)284、(外寸)334
長辺(mm)(外寸)442
有効内寸(mm)短辺:266、長辺:374
圧縮荷重(kN[kgf])22.0[2240]
ネスティング高さ(mm)80
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)142
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP
型式両面二方差し
質量(kg)29.8
色ブルー
外寸(mm)1400×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKLX1111R26BL
材質PP
外寸(mm)1100×1100×144
積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置
材質PP
型式両面二方差し
質量(kg)29.8
色ライトグレー
外寸(mm)1400×1100×150
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色ライトブルー
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1400
外寸法・高さ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質低発泡PP
色再生ブラック
短辺(mm)(外寸)1100
長辺(mm)(外寸)1400
外寸法・高さ(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード