網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
タイプスタッキング可
仕様(カード差し取付面)片短辺
適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)101
有効内寸(mm)564×404×180
外寸(mm)623×463×198
内寸(mm)579×419×190
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)
ネスティング高さ(mm)101
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
嵌合商品SNコンテナー C#60HV
仕様外周突起付パレット
材質低発泡PE
質量(kg)9.7
色ライトブルー
有効内寸(mm)890×550×20
外寸(mm)940×600×155
動荷重(kg)700
RoHS指令(10物質対応)対応
不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×316×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)
ネスティング高さ(mm)72
嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
材質PP
有効内寸(mm)390×220×205
外寸(mm)456×284×226
内寸(mm)408×234×217
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.90(1520)
ネスティング高さ(mm)115
適合カード差し9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、88型
材質PP
有効内寸(mm)443×275×172
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)459×291×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)
ネスティング高さ(mm)97.5
適合カード差し76型(ワンタッチ式)、9S型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、9L型(ワンタッチ式)、105型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)
SNコンテナN#7、N#10と相互嵌合可能。SNコンテナーN#13の有効内高14mmUPサイズ
材質PP
有効内寸(mm)298×208×208
外寸(mm)365×275×225
内寸(mm)315×225×218
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.13(1747)
ネスティング高さ(mm)113
適合カード差しカード差し9L型(ワンタッチ式)、カード差し9M型(ワンタッチ式)、カード差し9S型(ワンタッチ式)、カード差し80型(ワンタッチ式)、カード差し120型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#10 水抜孔有
材質PP
有効内寸(mm)423×304×276
外寸(mm)502×368×308
内寸(mm)444×324×298
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)
ネスティング高さ(mm)155
適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
関連キーワード