不動産関連の募集看板に会社名や電話番号を名入れできます。周囲穴あけ加工があるので、フェンスなどにすぐに取付けられます。
用途オリジナル 名入れ 募集看板 不動産看板
材質アルミ複合板3mm
サービス分類名入れ
材質PP
有効内寸(mm)301×226×112
外寸(mm)369×287×125
内寸(mm)316×241×122
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.31(1460)
ネスティング高さ(mm)64
適合カード差し16S型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B# 9-2(孔無)
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
高さ(mm)【外寸】218
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300
長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370
内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード