材質PP
形状底面:網目その他
高さ(mm)(内寸)292
短辺(mm)(内寸)330、(外寸)365
長辺(mm)(内寸)487、(外寸)523
有効内寸(mm)短辺:329、長辺:485
圧縮荷重(kN[kgf])9.02[920]
外寸法・高さ(mm)305
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)286
仕様●外寸短辺(mm):356●外寸長辺(mm):453●有効内寸短辺(mm):295●有効内寸長辺(mm):382●有効内寸高さ(mm):451
材質PP
色ホワイト
容量(L)57.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)487
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)382×295×451
内容量(L)57.1
外寸(mm)453×356×487
圧縮荷重(kN[kgf])3.33(340)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無あり
種別SKSOP50BSYE
材質PP
有効内寸(mm)492×333×304
外寸(mm)530×366×340
内寸(mm)492×334×304
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
種別SK555040
材質PP
有効内寸(mm)492×333×304
外寸(mm)530×366×340
内寸(mm)492×334×304
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426)
嵌合商品オリコン P31B
種別SKNS50A2
材質PP
有効内寸(mm)593×374×187
外寸(mm)654×435×207
内寸(mm)604×385×201
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])34.3(3500)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
種別50S
材質PP
有効内寸(mm)458×410×290
外寸(mm)498×450×308
内寸(mm)466×418×300
フタなし
底形状その他
コンテナ種類ベタ目
オールプラスチック製、サンクレットオリコン51Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ
材質PP
ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有
適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36
使用方法例:茄子収穫、保管用
材質PP
形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10)
有効内寸(mm)473×316×295
外寸(mm)522×365×312
内寸(mm)487×330×306
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品ホームオリコン S30M
関連キーワード