書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性)
寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)
ボール径(Φmm)0.7
サービス分類名入れ
印刷色は、金、銀、メタリックレッド、メタリックピンク、メタリックスカイブルー、メタリックブルー、メタリックグリーン、黒からお選びいただけます
色透明
寸法(cm)印刷推奨範囲:4×15
本体寸法(cm)31×22
サービス分類名入れ
SA PP重用アミNo.1〈ABV62〉が使用できます。
材質PP
種別202202-00
質量(kg)1.05
色クリーム
容量(L)22
有効内寸(mm)528×342×112
外寸(mm)573×386×130
内寸(mm)534×348×120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×386×130
底形状その他
耐熱温度(℃)-5~80
圧縮荷重(kN[kgf])13.82(1410)
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)534×348×120
嵌合商品朱塗ばんじゅう A
SNS、ブログ、動画サイト、ホームページ等のURLから変換したQRコードと名前が一度に捺せるネームスタンプ「myQR」。
捺した印影のQRコードをスマートフォンで読み取ると、登録されたサイトに繋がります。
シリーズmyQR(マイキューアール)
インク色3色(朱色・黒・藍色)
書体8書体(楷書・行書・隷書・古印・勘亭流・クラフト墨・丸ゴシック・てん書)
印面サイズ(mm)20×20(内枠:8×8)
アズワン品番65-0340-12
表示文字数最大6文字(縦置き・横置きどちらでも作成できます)
使用可能回数捺印:約500回(メーカー試験データによる)
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。工事用立看板として。鉄板のエッジ面等は鋭利なため、直接触ると切傷する恐れがあります。取扱いの際は必ず、保護具(保護手袋等)を着用して下さい。
文字内容災害のため通行止
材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白無地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式スタンド式
サービス分類名入れ
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
本体・フタセット
種別V-3
材質PP
タイプ本体・フタセット
容量(L)94
外寸(mm)482×422×860
入数1個
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
本体、蓋セット
材質PP
形状角型
容量(L)45
外寸(mm)432×277×740
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体+フタ
関連キーワード