用途配送兼ラック用コンテナー
フタの有無なし
適合カード差し/片短辺21型特殊機構/片短辺回転扉付(開口サイズ/265×220mm)
種別552570-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
フタの有無あり
種別SKSOP50BSBYE
材質PP
有効内寸(mm)492×333×300
外寸(mm)530×366×338
内寸(mm)492×334×300
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無なし
種別SK552570
材質PP
有効内寸(mm)491×332×303
外寸(mm)530×366×322
内寸(mm)491×333×311
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.46(659)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
書きやすく、携帯しやすい伸縮ボディー。手にやさしくなじむソフトグリップ採用。 ソフトタッチで握りやすいグリップ(エラストマー)の採用により、長時間の筆記も快適にこなせます。ボディーは伸縮するスライド式。全長を縮めることができ、携帯にもたいへん便利です。筆記部は黒の油性ボールペンです。
インク色黒(油性)
寸法(mm)Φ13.7×19.8×111.5(筆記時138.5)
ボール径(Φmm)0.7
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
お店やホテル・旅館等で幅広いシーンで使える番号札です。
番号を指定できるので、特定の番号だけ追加するのに便利です。
仕様対応可能数字0~1000
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)45×30
文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類名入れ
ご注文画面の「オプション指定」にて簡単にオーダーいただけます。
お店やホテル・旅館等で幅広いシーンで使える番号札です。
番号を指定できるので、特定の番号だけ追加するのに便利です。
仕様対応可能数字0~1000
材質スチロール
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)60×40
文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類名入れ
黒・赤ボールペンとシャープペンの3機能に大容量のくり出し式「MONO消しゴム」を搭載しています。
4色展開の中からお好きな本体色を選べます。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
仕様0.5mmボールペン黒・赤 、0.5mmシャープペンシル、5.3mm径モノ消しゴム
軸径(Φmm)18
全長(mm)150
高さ(mm)18
芯径(mm)0.5
インク色黒・赤+シャープペン
先端ボール径(mm)0.5
色(本体)ゴールド、ブラック、ブルー
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
容量(L)27.2
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)20
外寸(mm)488×356×262
底形状網目その他
ネスティング高さ(mm)20
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)492×334×307
耐荷重(kg)20
外寸(mm)530×366×342
内寸(mm)494×336×307
機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)
嵌合商品オリコン P31B
フタの有無あり
適合カード差し:両短辺21型
種別28B
形状底面:SB(格) (格子リブ)
有効内寸(mm)406×284×226
機構両短側面にシボ加工有
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
適合カード差し:両短辺21型
種別P51B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機構両長側、両短側面にシボ面有、上枠にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)
嵌合商品オリコン P31B
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)490×333×253
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)491×334×261
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])11.86(1210)
嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
種別P32B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×312
外寸(mm)380×305×331
内寸(mm)347×277×320
機構上枠長辺及び短側面にシボ加工有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
適合カード差し:両短辺21型
種別P41B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)494×336×261
機構上枠短辺コーナー側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)
嵌合商品オリコン P31B
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
同容量の従来品に比べ約15~35%の薄型化を実現。保管スペースを有効に活用できることに加え、輸送効率アップによる輸送費の大幅コストダウンをも可能。同容量の従来品に比べ強度を保ちつつ薄肉化したことにより同容量でありながら約18~24%の軽量化を実現。オールプラスチック製で金属探知機による異物混入確認が可能。錆等の発生がなく非常に衛生的。フタはサンロックにより簡易ロックが可能で、フタを一軸で回転する方式とし作動性を向上。ラベル剥離用シボ面の設置により管理用バーコードラベル等の糊残りを軽減
適合カード差し/両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
機構4側面及び上枠短側面コーナー部、フタ上面にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
フタの有無あり
種別556390TMBL00
材質PP
有効内寸(mm)490×333×303
外寸(mm)531×368×334
内寸(mm)491×334×303
圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
スリムで持ち運び便利な大容量5000mAhの充電器。充電コード内臓でコード携帯不要で充電が可能。iPhone5~X充電用端子も本体に内臓しています。更に本体にUSB充電ポート付で2台同時に充電も可能です。カード型で名入れ範囲が大きく、フルカラー印刷もきれいに入ります。充電インジケーター付。
用途スマホ、タブレット等の充電
寸法(mm)66×115×9
質量(g)約148
バッテリー容量(mAh)5000
名入れサイズ(mm)80×45
名入れ方法シルク印刷
サービス分類名入れ
種別P16B
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×151
外寸(mm)380×305×169
内寸(mm)347×277×159
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])6.48(660)
種別P20B(2)
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)346×276×209
外寸(mm)380×305×228
内寸(mm)346×277×218
機構長・短辺ラベル剥離用線シボ面有
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
適合カード差し/長辺扉右下66型特殊機構/片長辺中折れ回転扉付
種別551930-00
材質PP
形状底面/SB(斜)
有効内寸(mm)599×404×305
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.88(600)
フタの有無なし
適合カード差し:長短辺21型
種別P38B-B
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)406×283×342
外寸(mm)440×318×362
内寸(mm)407×284×351
機構短辺、長辺、上枠短辺側ラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
フタの有無なし
適合カード差し:両短辺21型
種別P75B-S(2)(底面突起無)
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)600×404×306
外寸(mm)649×439×327
内寸(mm)600×406×315
機構両短側面にシボ加工有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])P75B-S:16.00(1632)P75B-S(2):10.60(1081)
適合カード差し:両短辺21型
材質PP
形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)
タイプFOLDINGコンテナー
有効内寸(mm)492×334×201
外寸(mm)530×366×221
内寸(mm)494×336×210
機構長・短辺シボ面有、上枠短辺にラベル剥離用リブ有
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.00(1020)
嵌合商品オリコン 51B-B
防災からアウトドアまで使える、1つあると心強い家庭用蓄電式ポータブル電源です。電気のないキャンプや停電時などの電源供給に最適です。照明やノートPCが使用できる最大120Wに対応したACコンセント、。スマートフォンを複数同時に充電できる3つのUSBポートを搭載しています。また、カー用品が使えるアクセサリー用ソケットを付属しており、様々な場面で活躍するアイテムです。バックライト付き液晶ディスプレイで電池残量が一目でわかるので安心です。名入れも可能となっておりますので自動車やアウトドア製品の成約記念高級ノベルティとしておすすめです。
バッテリー容量(mAh)54600
サービス分類名入れ
1セット(1個)
¥89,980
税込¥98,978
16日以内出荷
関連キーワード