12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ スタッキング
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー
タイプスタッキング可/ネスティング可 材質PP フタなし
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP 仕様全周下段フランジ付 適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3 種別A-5 クリーム 容量(L)32.7 有効内寸(mm)598×372×134 外寸(mm)643×417×161 内寸(mm)603×377×146 底形状ゲタ形状 圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770) 嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLパレット SN4-1111
特殊超強化PPによる超高剛性製品 新たな技術を駆使し、軽量、薄型でも高レベルの性能を確保した超高剛性製品です。従来同等品よりデッキ面厚さ1/2でも強さをキープ。 薄くても荷割れ強度UP。 既存SN4-1111と同じ差込口高さ88mmをキープしながら、デッキ厚みを約半分の22mmとすることで、パレット全高、ネスティング高さを大幅に圧縮しました。 これにより、フォークの作業性は犠牲にせず、保管時の収納効率・海外からの返却効率、特に40ftコンテナーでは既存品比で約2倍の収納効率を達成しました。 側面の方向指示ピーズを揃えて段積みするとネスティング、90°回転させて指示ピースを揃えずに段積みすると、スタッキングが可能です。 フォークリフト、ハンドリフトで4方向より差込が可能
適合ハンドパレットトラック・フォークリフト 質量(g)9.1 外寸(mm)1100×1100×110 ネスティング高さ(mm)22
1セット(2枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンボックス #9B-2(導電)
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー B# 9-3●嵌合2:SNコンテナー B# 9-2(孔無)●嵌合3:SNコンテナー B# 9●嵌合4:サンボックス #9G 材質導電性PP 形状底面:斜格子リブ 高さ(mm)(内寸)120 短辺(mm)(内寸)241、(外寸)279 長辺(mm)(外寸)369 有効内寸(mm)短辺:232、長辺:307 外寸法・高さ(mm)123 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)111
1個ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。サンテナーBタイプの他シリーズと底の形状が違います。
適合サンテナーB#34、サンテナーB#42、サンテナーB#42-2、サンテナーB#80、SNコンテナーC#42、サンテナーB#42-4 材質PE 形状格子リブ ライトブルー 容量(L)40.4 有効内寸(mm)573×383×173 外寸(mm)619×429×188 内寸(mm)581×391×181 フタなし 底形状格子リブ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)619×429×188 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)581×391×181 適合カード差し両長辺 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×383×173 コンテナ種類メッシュ スタッキング 嵌合商品サンテナー B80
1セット(10個)ほか
52,820 税込58,102
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナス18kg用コンテナー
仕様48-2 孔有 適合嵌合製品:サンテナーB#50シリーズ、サンボックス#50A、セフティーコンテナーA、セフティーコンテナーB、SNコンテナーC#25、SNコンテナーC#25-2(4S)、SNコンテナーC#36 使用方法例:茄子収穫、保管用 材質PP 形状底面:格子リブ(水抜き孔有Φ8~Φ10) 有効内寸(mm)473×316×295 外寸(mm)522×365×312 内寸(mm)487×330×306 フタなし 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2646) コンテナ種類ベタ目 嵌合商品ホームオリコン S30M
1個ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)大型ばんじゅう A-2
エコ商品
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32 材質PP 形状底面:ゲタ形状 クリーム 高さ(mm)(内寸)145 容量(L)32.7 短辺(mm)(外寸)417 長辺(mm)(外寸)643 有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599 圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460] 外寸法・高さ(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)133
1個ほか
3,798 税込4,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー C#56S孔有・底印刷有
エコ商品
仕様嵌合1:SNコンテナー B#24(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー B#31W●嵌合3:SNコンテナー B#36孔有●嵌合4:SNコンテナー B#56 孔無・格子リブ●嵌合5:サンボックス 36-2 孔無●嵌合6:サンボックス 36-2A●嵌合7:サンボックス 36-2B●嵌合8:サンボックス 36-2C●嵌合9:サンボックス 36-2D 材質PP 形状底面:格子リブ 水抜き孔有 高さ(mm)(内寸)312 短辺(mm)(外寸)393 長辺(mm)(外寸)593 有効内寸(mm)短辺:328、長辺:528 圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460] ネスティング高さ(mm)163 外寸法・高さ(mm)322 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)300
1個ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)SNコンテナー B#32
エコ商品
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ) 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)150 短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417 長辺(mm)(外寸)649 有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587 圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200] ネスティング高さ(mm)79 外寸法・高さ(mm)155 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)138
1個ほか
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)