材質PP
有効内寸(mm)322×309×182
外寸(mm)386×373×195
内寸(mm)340×327×192
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.29(1560)
ネスティング高さ(mm)99
適合カード差し77型(ワンタッチ式)、76型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー B#20A-M
材質PP
形状底面:格子網目
高さ(mm)(内寸)99
短辺(mm)(外寸)459
長辺(mm)(外寸)556
有効内寸(mm)短辺:400、長辺:489
圧縮荷重(kN[kgf])17.2[1760]
ネスティング高さ(mm)56
外寸法・高さ(mm)108
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)86
材質PP
有効内寸(mm)375×303×135
外寸(mm)475×369×153
内寸(mm)422×321×147
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])21.9(2240)
ネスティング高さ(mm)56.4
適合カード差し115型(ワンタッチ式)
嵌合商品サンボックス 40
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×316×132
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])14.26(1455)
ネスティング高さ(mm)72
嵌合商品SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)392×284×202
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
ネスティング高さ(mm)105
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#50A 水抜孔有
材質PP
有効内寸(mm)374×266×189
外寸(mm)442×334×210
内寸(mm)392×284×199
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])16.70(1700)
ネスティング高さ(mm)105
適合カード差し80型(ワンタッチ式)
嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:サンボックス 40●嵌合2:SNコンテナー B#20D●嵌合3:SNコンテナー B#28D
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)196
短辺(mm)(内寸)321、(外寸)369
長辺(mm)(外寸)475
有効内寸(mm)短辺:313、長辺:412
圧縮荷重(kN[kgf])30.4[3100]
外寸法・高さ(mm)204
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)183
スタッキング可
フタの有無なし
タイプベタ目
材質PP
内寸(mm)500×320×257
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)
ネスティング高さ(mm)128
嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
適合積載可能製品:サンテナーB#20,B#30 シリーズ、リーフオリコンシリーズ、SNコンテナーC#23R、オリコンEP33AB-B、オリコンEP11A
種別7046
材質PP
色ブルー/ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
取付方式ボルトレス(キャスター)
耐荷重(kg)150(均等荷重)
キャスター4輪自在車
外寸(mm)700×460×162
床面高さ(mm)162(サンテナーB#30シリーズ積載面高さ)、122mm(オリコン積載面高さ)
荷台寸法(mm)604×406
荷台寸法(幅)(mm)406
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
適合SNコンテナーC#12T/SNコンテナーC#20T/SNコンテナーC#20T-2/SNコンテナーC#23HB/SNコンテナーC#29T/SNコンテナーC#29T-2
材質PP
質量(kg)4.7
色ブルー
耐荷重(kg)100
キャスターΦ75×4輪自在ゴム車
外寸(mm)557×459×160
荷台寸法(幅)(mm)430
キャスター径(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)510
適合積載可能製品:SNコンテナーC#12T、SNコンテナーC#20T、SNコンテナーC#20T-2、SNコンテナーC#23HB、SNコンテナーC#29T、SNコンテナーC#29T-2
材質PP
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン
荷台寸法(奥行)(mm)565
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
仕様●嵌合1:SNコンテナー N#20B(水抜孔有)●嵌合2:SNコンテナー N#20B-H水抜孔有●嵌合3:SNコンテナー N#50A 水抜孔有
材質PP
形状底面:格子リブ 水抜き孔有
高さ(mm)(内寸)152
短辺(mm)(内寸)284、(外寸)334
長辺(mm)(外寸)442
有効内寸(mm)短辺:266、長辺:374
圧縮荷重(kN[kgf])22.0[2240]
ネスティング高さ(mm)80
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)142
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
材質PP
有効内寸(mm)600×374×191
外寸(mm)668×442×210
内寸(mm)618×392×201
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])15.19(1550)
ネスティング高さ(mm)105
嵌合商品SNコンテナー N#20B(水抜孔有)
関連キーワード