卵パックの運搬、陳列コンテナーです。輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。卵10個入パックが平面に10パック並びます。
材質PP
色本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー
有効内寸(mm)510×550×170
外寸(mm)568×615×250
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)15.29
店舗陳列用の黒色ディスプレイオリコンと組み合わせて使用できる木目調のディスプレイ台。
折りたたみ用のレバーは内側面に設置されています。
フタの有無なし
種別559810
材質PP
有効内寸(mm)570×370×138
外寸(mm)600×400×160
内寸(mm)570×370×148
圧縮荷重(kN[kgf])6.86(700)
嵌合商品オリコン P66A
材質PP
短辺(mm)(外寸)300
長辺(mm)(外寸)300
外寸法・高さ(mm)302
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
高さ(mm)(内寸)208
短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400
長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600
有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570
圧縮荷重(kN[kgf])11.3[1150]
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)198
種別SK6030GR
材質PP
外寸(mm)600×300×302
圧縮荷重(kN[kgf])8.98(917)
嵌合商品ディスプレイオリコン 3030-H15
関連キーワード