TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
種別SK392
材質PP
形状TPタイプ
有効内寸(mm)962×292×165
外寸(mm)1005×335×195
内寸(mm)970×300×175
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])29.1(2970)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
種別SKTP332LOR
材質PP
有効内寸(mm)292×292×173
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×183
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード