材質PP
容量(L)81.6
短辺(mm)(外寸)503
長辺(mm)(外寸)670
有効内寸(mm)短辺:459、長辺:627
圧縮荷重(kN[kgf])15.3[1540]
外寸法・高さ(mm)288
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)266
種別SK1000LDBL
材質外壁:PE断熱材:硬質ウレタンフォームパチン錠:SUS
容量(L)929
有効内寸(mm)1520×1040×545
外寸(mm)1700×1240×775
内寸(mm)1580×1100×560
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
慶事・弔事に便利な表書きスタンプ。慶事用の黒と弔事用の薄墨の2色のスタンプパッドをセット。まっすぐになつ印しやすいスライドガイド付きで、ご祝儀やのし紙などへの表書きがカンタン・キレイにできます。姓のみ、夫婦連名、社名入りなどのゴム印面も作れます。にじみの少ない油性顔料系インキを使用しています。印影の乾燥後は、耐水性・対光性に優れています。補充なしで、約300回のなつ印ができます。印影が薄くなりましたら専用インキの補充でくり返し使えます。2行のレイアウトまでお作りできます。配列4タイプ(6種類)の中からお選びいただけます。
インク色黒/薄墨
寸法(mm)73×30.6×50.5
質量(g)41
オーダー方法メールオーダー
印面種別浸透印
サービス分類名入れ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
用途工事・建築現場用立看板として。
材質枠:スチール板面:スチール印刷面:反射
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25
質量(kg)6
取付方式地面設置
サービス分類名入れ
関連キーワード