※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様スイッチは原点セットのみ
付属品スパナ(No.301336)
質量(g)270
測定範囲(mm)0~25
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報
平行度(μm)2
電池寿命(通常使用で約)2.4年
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
最大許容誤差(μm)±2
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番293-821-30
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
平面度(μm)0.3
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)5~10
平面度(μm)0.3
保護等級IP65(IEC60529)
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置ラチェットストップ
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
使用温度範囲(℃)5~40
電池寿命通常の使用状態で約5年
保存温度範囲(℃)-10~60
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
関連キーワード