カテゴリ

  • 測定関連サービス(3)
さらに商品を絞り込む
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • レンタル(58)
  • 校正

「スケール 校正」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【校正】デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】デジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
13,900税込15,290
1個ほか
45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など質量(g)350測定範囲(mm)0~300寸法L(mm)404寸法H(mm)20電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)寸法A(mm)22最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~40寸法D(mm)64寸法B(mm)27.5寸法C(mm)19.8量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限保存温度(℃)-10~60機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能サムローラあり位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式電池寿命約5年(通常使用時)液晶表示7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm出力端子あり警報機能電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
【校正】クーラントデジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】クーラントデジマチックノギスMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷から45日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01保護等級IP67関連資料(2.51MB)サービス分類校正
【校正】ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ソーラータイプ ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など使用温度範囲(℃)0~40電源太陽電池最小表示量(mm)0.01量子化誤差±1カウントを含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度制限なし関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら