※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.01
差込深さ(mm)30
移動距離(mm)12
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様本尺のジョウの移動量:0.3mm
全長(mm)299
測定範囲(mm)0~180
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.5~1.0
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.05
最大応答速度無制限
サムローラあり
出力端子あり
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番573-191-30
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
関連キーワード