【校正】管用ノギスMitutoyo(ミツトヨ)14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など仕様丸棒はΦ3×L32です。測定範囲0~150mm最小読取値(mm)0.05mm器差(mm)±0.05関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正