カテゴリ

  • 測定関連サービス(1)
さらに商品を絞り込む
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • レンタル(5)
  • 校正

「電池cr2032」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
【校正】ピーク検出機能付きデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)【校正】ピーク検出機能付きデジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
5,990税込6,589
1個
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など付属品モニタ用リチウム金属電池CR2032(1個)測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源CR2032×1個最小表示量(mm)2段階切替(0.001/0.01)測定力(N)1.5以下外枠径(mm)59電池寿命(通常使用で約)1年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。広範囲行き精度(mm)0.003以下戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下関連資料(2.51MB)校正証明書再校正サービス分類校正
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら