※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1回転](μm)-
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
等級F1
関連資料(3.57MB)
校正形態JCSS
校正証明書JCSS校正
サービス分類校正
等級M1/M2
校正形態JCSS
関連資料(3.57MB)
校正証明書JCSS校正
サービス分類校正
等級F1
関連資料(3.57MB)
校正形態一般(ISO)校正
サービス分類校正
等級M1/M2
校正形態一般(ISO)校正
関連資料(3.57MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.001
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ536
寸法A(mm)135
寸法D(mm)51
寸法B(mm)15
寸法C(mm)64
最小読取値(mm)0.05
最大測定長(mm)300
器差(mm)±0.08
デプスバー有
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
器差(mm)±0.05
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様バランス目盛/ショックプルーフ/宝石入/バックプランジャー
測定範囲(mm)0.1
目量(mm)0.001
目盛50-0-50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)2
指示誤差[1/2回転](μm)-
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[全測定範囲](μm)5
長針1回転(mm)0.14
繰返し精密度(μm)1
関連資料(2.51MB)
指示誤差[1/10回転](μm)2.5
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44(1個)
質量(g)140
測定範囲(mm)25.4
シリーズ543
電源SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)1.8以下
外枠径(mm)126
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
機能オリジンセット(ゼロリセット)機能、ディレクション切替機能、データ出力、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示
電池寿命(通常使用で約)5年※データ処理装置未接続時。電池寿命は、使用回数や使い方により異なります。
裏ぶた仕様耳金付き
広範囲行き精度(mm)0.02
戻り誤差(mm)0.02
繰返し精密度(mm)0.01
関連資料(2.51MB)
ミツトヨ品番575-121
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
器差(mm)±3
平面度(μm)0.6
平行度(μm)1.3
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ536
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様連続目盛/宝石入
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.005
目盛0-50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)8
指示誤差[1回転](μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)12
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(μm)3
関連資料(2.51MB)
指示誤差[1/10回転](μm)5
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様連続目盛/宝石入/中2針/指針調整式
測定範囲(mm)10
目量(mm)0.01
目盛0-100
測定力(N)1.4以下
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)9
指示誤差[1回転](μm)10
指示誤差[全測定範囲](μm)15
長針1回転(mm)1
繰返し精密度(μm)3
関連資料(2.51MB)
指示誤差[1/10回転](μm)5
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)0~25
目量(mm)0.01
ベース長(mm)101.6
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
デプスバーあり
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様測定データ出力端子あり
質量(g)170
測定範囲(mm)0~12.7
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
測定力(N)0.9以下
最小表示(mm)0.01
取付径(Φmm)(軸径)8
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥5,990
税込¥6,589
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
付属品ボタン形参加銀電池SR44(No.938882) 1個(標準付属のボタン形参加銀電池はモニタ用です。)
電源ボタン形参加銀電池SR44(No.938882)
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウント含まず
最大応答速度無制限
デプスバー無
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
1個
¥10,980
税込¥12,078
14日以内出荷
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
タイプデジマチック(LCD)
シリーズ573
電源ボタン形酸化銀電池SR44(1個)(モニタ用標準付属)
最小表示量(mm)0.01
適合穴(mm)Φ1.5~9.5
量子化誤差±1カウントを含まず
最大応答速度無制限
保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様クランプ付、定圧装置付
付属品モニタ用ボタン形酸化銀電池、スパナ(No.301336)・(No.04GAA274)、六角棒スパナ(No.202863)
電源モニタ用ボタン形酸化銀電池SR44×1個(付属)
最小表示量(mm)0.001
機能原点セット機能(ABS測定系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能
ベース寸法(mm)101.6×16
位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ
本体の送り器差±3μm
基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
使用温度範囲(℃)0~40
電源太陽電池
最小表示量(mm)0.01
量子化誤差±1カウントを含まず
器差(mm)±0.02
繰返し精度(mm)0.01
最大応答速度制限なし
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別カウント外側
シリーズ193
平面度(μm)0.6
関連資料(2.51MB)
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
目量(mm)0.01
本体の送り器差±3
基準面の平面度基準面の長さ63.5mm 1.3μm基準面の長さ101.6mm 2μm
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75)μm (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
参考寸法差幅(μm)2
シリーズ167
平面度(μm)0.3
直径(mm)Φ7.9
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ526
指示の安定度2μm
広範囲精度(μm)5
隣接精度2μm
測定子6個
測定針1本
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ511
測定力(N)2以下
指示の安定度2μm
広範囲精度(μm)5
隣接精度2μm
アンビル9本
隣接誤差(μm)2
繰返し精密度(μm)2
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ129
ベース寸法(mm)63.5×16
測定面と基準面の平行度(4+最大定長/50)μm(端数切上げ)
ロッドの基点誤差±(2+最大測定長/75) (端数切上げ)
測定面(ロッド)の平面度0.3μm
ロッド径(Φmm)4
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)0~25
シリーズ128
目量(mm)0.01
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
測定範囲(mm)12.7
電源太陽電池(屋内用)
測定力(N)1.5以下
表示6桁LCD、符号
最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)
保護等級IP42
動作照度(最低)40ルクス
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
最小表示量(mm)0.01
器差(mm)±0.02
電池寿命(通常使用で約)7年
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
シリーズ543
電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個
表示6桁LCD、符号
関連資料(2.51MB)
校正証明書再校正
サービス分類校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ