2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料(2.51MB) サービス分類校正
1個
5,990 税込6,589
14日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 付属品スパナ(No.200154) 参考インジケータの指示範囲(mm) ±0.06 押しボタン左側 インジケータの指示バラツキ(μm)0.4 種別指示マイクロ 質量(g)530 測定範囲(mm)0~25 シリーズ510 寸法d(mm)31.5 目量(mm)0.001 寸法t(mm)16.4 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 寸法b(mm)25 平行度(μm)0.6 指示誤差1μm(インジケータ部) スピンドルの送り誤差(μm)3 関連資料(2.51MB) ミツトヨ品番510-141 校正証明書JCSS校正 サービス分類校正
1個
17,900 税込19,690
45日以内出荷