※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
仕様連続目盛/宝石入
測定範囲(mm)5
目量(mm)0.005
目盛0-50
測定力(N)1.5以下
戻り誤差(μm)3
指示誤差[1/2回転](μm)8
指示誤差[1回転](μm)9
指示誤差[全測定範囲](μm)12
長針1回転(mm)0.5
繰返し精密度(μm)3
関連資料(2.51MB)
指示誤差[1/10回転](μm)5
校正証明書再校正
サービス分類校正
※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。
※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。
※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など
種別単体
材質高炭素高クロム鋼
関連資料(2.51MB)
校正証明書JCSS校正
サービス分類校正
関連キーワード