ジョインテックスYUフォールディングテーブル用の幕板です。
幕板の両端は指挟み防止のため曲がりやすくなっています。
テーブル本体の幅(W1500 / 1800mm)にあわせてお選びください。
色グレー
材質PVC・エラストマー
関連資料組立説明書(1.62MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
YS フォールディングテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングテーブル用幕板
材質PVC、スチール
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
「JTN」フォールディングテーブルのオプション幕板。
大判ですっきりと目隠しできる幕板は、天板開閉に連動してスライドします。
用途JTN フォールディングテーブル用幕板
材質PVC樹脂成型品
色グレー
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5×425.4×69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100×100/200×200(M4)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973×561.2×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)200×200(M6)
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8×712.6×63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400(M6)
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0×561.2×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)200×200(M6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式ADS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4×649.0×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400(M6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4×649.0×63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400(M6)
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
YS フォールディングコーナーテーブル専用の幕板です。
カラーはホワイトとダークグレーの2色。
本体幅に適合するサイズをお選びください。
用途YS フォールディングコーナーテーブル用幕板
材質PVC、スチール
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
A1用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量51kg。
用途A1、A2、A3サイズの用紙収納に
タイプA1用
質量(kg)51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×740×414
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
20日以内出荷
A2用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量30kg。
用途A2、A3サイズの用紙収納に
タイプA2用
質量(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×728×520
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×520×414
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥87,980
税込¥96,778
22日以内出荷
A0用マップケースです。引出し5段。ラッチ機構付。重量98kg。
用途A0、A1、A2、A3サイズの用紙収納に
タイプA0用
質量(kg)98
種類引出し
段数5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×414
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
A0用マップケースのベースです。
用途A0用マップケース用ベース
A2用マップケースの天板です。
用途A2用マップケース用天板
タイプA2用
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×728×520
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)728×520×32
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥36,980
税込¥40,678
22日以内出荷
A1用マップケースのスタンドです。
用途A1用マップケース用スタンド
タイプA1用
質量(kg)9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×978×739
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×739×372
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥23,980
税込¥26,378
22日以内出荷
A0用マップケースの天板です。
用途A0用マップケース用天板
タイプA0用
質量(kg)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×1375×989
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1375×989×32
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥52,980
税込¥58,278
22日以内出荷
A1用マップケースの天板です。
用途A1用マップケース用天板
タイプA1用
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×978×740
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)978×740×32
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥39,980
税込¥43,978
22日以内出荷
幅(mm)1244
材質/仕上●本体・前扉:スチール塗装仕上●中棚付(固定)
質量(kg)49
色ライトグレー
高さ(mm)861
奥行(mm)350
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)214
高さ内寸(mm)226
グリーン購入法適合
材質(窓)窓:透明アクリル
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
幅(mm)1000
材質/仕上●本体・前扉:スチール塗装仕上●中棚付(固定)
質量(kg)23.3
色ライトグレー
高さ(mm)1847
奥行(mm)350
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)214
高さ内寸(mm)226
グリーン購入法適合
材質(窓)窓:透明アクリル
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥329,800
税込¥362,780
23日以内出荷
幅(mm)756
材質/仕上●本体・前扉:スチール塗装仕上●中棚付(固定)
質量(kg)64
色ライトグレー
高さ(mm)1847
奥行(mm)350
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)214
高さ内寸(mm)226
グリーン購入法適合
材質(窓)窓:透明アクリル
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
23日以内出荷
幅(mm)1000
材質/仕上●本体・前扉:スチール塗装仕上●中棚付(固定)
質量(kg)76
色ライトグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)350
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)214
高さ内寸(mm)226
グリーン購入法適合
材質(窓)窓:透明アクリル
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥269,800
税込¥296,780
23日以内出荷
幅(mm)1526
質量(kg)5.4
高さ(mm)14
奥行(mm)340
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1726
質量(kg)5.4
高さ(mm)14
奥行(mm)340
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1326
質量(kg)4.7
高さ(mm)14
奥行(mm)340
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1126
質量(kg)4.7
高さ(mm)14
奥行(mm)340
サービス分類組立・設置・取付
色フロスト
高さ(mm)375
奥行(mm)55
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)676
質量(kg)6.6
高さ(mm)32
奥行(mm)565
グリーン購入法適合
材質(幕板)スチール塗装
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)956
質量(kg)9.2
高さ(mm)32
奥行(mm)565
グリーン購入法適合
材質(幕板)スチール塗装
サービス分類組立・設置・取付
仕様メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ貼り
幅(mm)1798
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)13.5
高さ(mm)400
奥行(mm)14
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ貼り
幅(mm)1598
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)12
高さ(mm)400
奥行(mm)14
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ貼り
幅(mm)1398
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)10.5
高さ(mm)400
奥行(mm)14
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
仕様メラミン化粧板、ABS樹脂エッジ貼り
幅(mm)1198
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上
質量(kg)9
高さ(mm)400
奥行(mm)14
材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板
材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上
サービス分類組立・設置・取付
色フロスト
高さ(mm)375
奥行(mm)55
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)500
奥行(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)500
奥行(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)500
奥行(mm)20
サービス分類組立・設置・取付
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます
幅(mm)32
質量(kg)9.6
高さ(mm)430
奥行(mm)1600
サービス分類組立・設置・取付
仕様棒脚・収納脚タイプに取り付けることができます
幅(mm)32
質量(kg)8.9
高さ(mm)430
奥行(mm)1400
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード
1
2
次へ