2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。 本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。 棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置: 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5 キャスターあり 最大積載量(kg)40、【棚】15/段 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610 内寸(幅W×高さH)(mm)470×335 棚板調整ピッチ(mm)30(7段階) サービス分類組立・設置・取付
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YAシリーズ」ワークテーブル。天板固定タイプです。 天板は奥行き900mmとワイドで安定感があります。キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。 多様なオフィスに合わせやすい飽きのこないシンプルなデザインです。両脚間の桁部までの高さは512.2mm。スタッキングはできません。
付属品六角棒レンチ 材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付) 幅(mm)2100 高さ(mm)700 タイプ天板固定 奥行(mm)900 間口(mm)2100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×900×700 有効高さ(mm)644(天板下) 天板厚さ(mm)27.8 脚間(mm)1582 サービス分類組立・設置・取付
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷