幅(mm)418
質量(kg)42
色ライトグレー
高さ(mm)700
奥行(mm)700
内寸奥行(mm)560
内寸幅(mm)343
高さ内寸(mm)171
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥119,800
税込¥131,780
25日以内出荷
機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5
キャスターあり
最大積載量(kg)40、【棚】15/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610
内寸(幅W×高さH)(mm)470×335
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
ワークスタイルに応じて、フリーアドレス・ミーティングテーブルにと活用できる「YAシリーズ」ワークテーブル。天板固定タイプです。
天板は奥行き900mmとワイドで安定感があります。キャスターは直径75mmと大型サイズで移動時もスムーズ。
多様なオフィスに合わせやすい飽きのこないシンプルなデザインです。両脚間の桁部までの高さは512.2mm。スタッキングはできません。
付属品六角棒レンチ
材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=MDF・パーティクルボード、エッジ=ABS、脚部・桁部=スチール、支柱=直径60.5mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、キャスター=直径75mmウレタン巻ナイロン双輪キャスター(ストッパー2個付)
幅(mm)2100
高さ(mm)700
タイプ天板固定
奥行(mm)900
間口(mm)2100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2100×900×700
有効高さ(mm)644(天板下)
天板厚さ(mm)27.8
脚間(mm)1582
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥79,980
税込¥87,978
15日以内出荷