配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。
配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組立てもスムーズ。
デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。
足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。
区分本体
シリーズBS+デスクシステム
配線機能や収納にこだわったスタンダードデスク。
配線・収納に便利な機能やオプションを充実させ、デスクの基本的な使いやすさにこだわったBS+。ノンボルト設計なので、搬入・組み立てもスムーズ。
・配線作業がらくらく
デスク設置後でも配線作業がスムーズに出来る。
・優れた収納設計
足元棚や引き出しなど使い勝手を考えた収納設計になっています。
区分本体
シリーズBS+デスクシステム
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
PCとディスプレイをケーブル接続(HDMIやRGB)、話し合いたい内容を映し出してミーティングを進行できます。
スタンドはPLUS設計、オフィス向けにデザインされたホワイトカラーです。
質量(kg)37.5
タイプ組立サービス付
外形寸法(mm)W1122×D815×H1649
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥379,800
税込¥417,780
15日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
幅(mm)365
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)2.7
高さ(mm)80
奥行(mm)280
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)600
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)270
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥43,980
税込¥48,378
26日以内出荷
幅(mm)588
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)29.5
高さ(mm)1380
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)500
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥5,398
税込¥5,938
30日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥6,898
税込¥7,588
30日以内出荷
幅(mm)382
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)2.3
高さ(mm)24
奥行(mm)184
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
サービス分類組立・設置・取付
仕様キャスター付、配線機能付VESA100、200対応
幅(mm)500
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)42.7
色ブラック
高さ(mm)1380
奥行(mm)452
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
ディスプレイサイズ(目安)42インチ以下
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥149,800
税込¥164,780
25日以内出荷
幅(mm)340
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)1.3
色ブラック
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)200
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥33,980
税込¥37,378
26日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
電子機器などのケーブルをひとまとめにし、衝撃から保護するケーブルガイド。上部のフックをテーブルやデスクの配線ダクト・ケーブルボックス等に引っ掛ける構造で、スリット部分からケーブルを入れることができるので簡単に立上げ配線が可能です。
用途オプションパーツ
質量(kg)0.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×700
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥12,980
税込¥14,278
26日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
サービス分類組立・設置・取付
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール両面無地タイプ。
スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。
シンプルですっかりとしたフレームでボードは回転式。センターストッパーでワンタッチ操作、しっかり固定できます。
マグネット使用可、粉受け付きです。
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)
付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大)
キャスターストッパー付
仕様両面無地(暗線なし)、マグネット対応可
グリーン購入法適合
種類脚付き・無地
表示内容無地
高さ(mm)1800
奥行(mm)562
材質(表面)スチール
サービス分類組立・設置・取付
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。
グリーン購入法適合
材質パネル/パンチングパネル:ラワン化粧板(防炎製品ではありません)、表面材:パーティクルボード、フレーム/アルミ、安定脚/スチール、焼付塗装、支柱/丸パイプ、焼付塗装、キャスター/ナイロンΦ52mm(2個はストッパー付き)
区分本体
シリーズインフォメーションパネル
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)830×1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/960×570×1800
パネル厚(mm)30
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥76,980
税込¥84,678
11日以内出荷
仕様超短焦点プロジェクター(RICOH-PJ-WX4152、-WX4153シリーズ専用)
幅(mm)510
質量(kg)8.9
高さ(mm)790
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)430
材質(天板)メラミン化粧板仕上
サービス分類組立・設置・取付
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能、コードフック(2つ)、ディスプレイの取付高さは2段階(取付金具中心:H1360、H1130)
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【ディスプレイ取付金具】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
質量(kg)10.7
耐荷重(kg)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×615×1580
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【クロス】ポリエステル(防炎仕様)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
幅(mm)スクリーン:750
質量(kg)8.5
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×615×1800
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
材質/仕上●天板エッジ:ABS樹脂●幕板・ボックス:ウレタンシート貼り(W9、92)●伝票ケース:アクリル樹脂(グレー)
高さ(mm)550
奥行(mm)40
フレームスチール塗装仕上(Z5)
材質(天板)メラミン化粧板(W9、92)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
移動も設置も簡単なキャスター付きの展示パネルです。オプションを併用することで、様々な展示方法を演出します。
グリーン購入法適合
幅(mm)1260
高さ(mm)1800
材質芯材インシュレーションボード
質量(kg)26.1
奥行(mm)570
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥89,980
税込¥98,978
11日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
NJ・NK カウンター用 オプション クリスタルトレイ
用途カウンター用 オプションパーツ
質量(kg)9.8
サイズA4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)852×406×155
引出し組合せ浅型
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥44,980
税込¥49,478
23日以内出荷
仕様棚板取付ピッチ30.3mm、キャスター×2、ストッパー付キャスター×2
幅(mm)500
質量(kg)12.9
色グレー
高さ(mm)600
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)500
最大積載量(kg)棚板20、底板30
内寸奥行(mm)468
内寸幅(mm)464
高さ内寸(mm)489
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
仕様後部:キャスター、前部:アジャスター
幅(mm)300
質量(kg)9.9
色ホワイト
高さ(mm)600
奥行(mm)500
内寸奥行(mm)500
内寸幅(mm)264
高さ内寸(mm)530
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
サービス分類組立・設置・取付
板表面の平滑度が高いホーロー製のホワイトボード。表面硬度が高いため、傷がつきにくく耐久性に優れている。表面はツルツルしているので、書き味も良く長期間使用しても、きれいなまま長持ち。インクの書き跡が残らずきれいに消えるので、お手入れも簡単。板面に暗線があるので、文字が右上がりなどにならず真っすぐ書ける。L字脚なので、壁ぎわに寄せることができ、スペースが有効に使える。脚だけで立つので、壁固定なども必要ありません。塾や習い事教室などにもおすすめ。
仕様片面/脚形状:L字脚/グレー暗線:暗線は全て30mmピッチです。
高さ(mm)1800
奥行(mm)315
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ