スムーズに移動できるキャスター付き作業チェア。座面は座面高460~560mmの間で調整可能です(ネジ固定式)。
材質座(張地/芯材)=PVCレザー/鋼板、クッション=ウレタンフォーム、脚=20×48mm甲丸スチールパイプ(粉体塗装・グレー)、キャスター=ゴム単輪ネジ式
幅(mm)430
質量(kg)3.7
色グレー
高さ(mm)460~560
奥行(mm)430
キャスターあり
機能ネジ固定座上下
高さ調節あり
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.41MB)
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
横連結や背面連結ができるスチール製のオープンラック5段。
背面パネルがないので、重くならず程よい開放感があります。
奥行350mmのスリム設計で省スペースにも対応。横連結や背面連結(複式固定金具 GR-FK使用)が可能です。
また、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)と並べて使用できます。
棚板は20mmピッチで調節でき、背面からファイルが落ちないよう片側に立ち上がりがついています。
ご使用にあわせてオプションの棚板(GR-30TT)と仕切板(GR-SI)を追加できます。
書庫設置の際は転倒防止のため壁面固定金具(GR-HK)をお使いください。
付属品ネジ、キャップ、棚爪、可動棚板4枚
材質鋼板(粉体塗装)
質量(kg)28.6
高さ(mm)1800
奥行(mm)350
最大積載量(kg)30/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800
機能横連結可能(横連結用ビス付)、背面連結可能(要複式固定金具 GR-FK)
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×350×1800
棚板調整ピッチ(mm)20
アジャスターなし
サービス分類組立・設置・取付
質感の高い洗練されたデザインがスマートなマネジメント空間にマッチします。
質量(kg)21
高さ(mm)1110
奥行(mm)820
グリーン購入法適合
色(背面)ブラック
質感の高い洗練されたデザインがスマートなマネジメント空間にマッチします。
質量(kg)22
高さ(mm)1290
奥行(mm)890
グリーン購入法適合
色(背面)ブラック
RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。
デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。
荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。
棚板高さは2段階に調節可能。
材質鋼板(樹脂焼付塗装)
高さ(mm)30
取付方式ネジ止め
奥行(mm)260
最大積載量(kg)20
関連資料組立説明書(0.16MB)
サービス分類組立・設置・取付
収納家具用背合わせ連結金具取付作業を含みます。作業不要の場合はクミタテナシ品番をお選びください。
幅(mm)145
奥行(mm)115
高さ(mm)60
質量(kg)0.8
材質スチール
セット内容ネジx4、ナットx4
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥3,698
税込¥4,068
21日以内出荷
タイプ上部連結
セット内容金具x1、ネジx4、ナットx4
幅(mm)60
質量(kg)1.65
高さ(mm)30
奥行(mm)650
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥3,398
税込¥3,738
21日以内出荷
プラスのデスクトップパネルに連結可能なサイドパネル。デスクトップパネルと連結して設置するタイプです。サイドパネル単体での設置はできませんのでご注意ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)
適合【デスク】プラス RJデスクⅡ 奥行700mmタイプ 平机 / 片袖机 / 両袖机、プラス JSデスク 平机(ロングタイプを除く) / 片袖机 / 両袖机【プラス デスクトップパネル】 JS2-103P / JS2-123P / JS2-143P / JS2-163P
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
質量(kg)1.5
高さ(mm)384
取付方式付属の連結プレートを使用しデスクトップパネルへのねじ留め
奥行(mm)60
間口(mm)690.5
関連資料組立説明書(0.36MB)
パネル厚(mm)25
取扱説明書(0.14MB)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード