デスクやミーティングテーブルの間に設置しても暗くならず、圧迫感を与えない透明アクリルタイプのパーティションです。
キャスター付きで手軽に移動でき、使わないときは重ねてコンパクトに収納可能。スペースを有効に活用できます。
アクリル板面にはハードコート加工を施していますので、アルコール除菌が可能です。安心、安全に長くご使用いただけます。
ミーティングスペースやデスクサイドの飛沫感染防止に。
用途飛沫感染防止
材質【脚】アルミダイキャスト(粉体塗装)、【板面】アクリル(ハードコート加工/透明)、【フレーム・支柱】アルミ(粉体塗装)
幅(mm)943
質量(kg)12.4
高さ(mm)1800
奥行(mm)573
キャスター全個ストッパー付き
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
サービス分類組立・設置・取付
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
背もたれなし
高さ調節不可
関連キーワード