省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」専用の棚板です。
オープン保管庫、引き違い保管庫、両開き保管庫の追加用にお求めください。
付属品棚受用金具4個
材質スチール(樹脂焼付塗装)
質量(kg)1.6
色ホワイト
最大積載量(kg)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×312×15
棚板厚さ(mm)15
サービス分類組立・設置・取付
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の追加棚板。
オープンラック・ラックデスクに追加の棚板が必要な場合にお求めください。
付属品棚爪4個
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)895
質量(kg)2.6
高さ(mm)30
奥行(mm)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×300×30
サービス分類組立・設置・取付
プラスのデスク USシリーズ 机上棚 高さ700mmタイプ用追加棚板。対応モデルはUS-147KT / US-127KT / US-117KT / US-107KT / US-087KT、US-S147KT / US-S127KT / US-S117KT / US-S107KTです。
材質鋼板、焼付塗装
色ホワイト
最大積載量(kg)30
対応デスクUS-1/US-1S専用机上棚(高さ700mm)、デスク US-2専用机上棚(高さ700mm)
外寸法・高さ(mm)20
外寸法・奥行(mm)235
サービス分類組立・設置・取付
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
収納サイズA4 (横に収納)
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL88デジタルテンキー
ドアロック方式EDL88デジタルテンキー
耐火時間60分
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。アラーム機能付き。特殊マグネット錠。扉の開閉は特殊マグネットキーを差込んでハンドル操作のみ。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×502×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法マグネット錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
大型日本製耐火金庫。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。高性能キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロック。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×528×677
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490
施錠方法ダイヤル錠
耐火時間1時間
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥91,980
税込¥101,178
3日以内出荷
豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。
急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。
便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能
取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
庫内を照らすLEDライト付
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
ロックWiSEテンキー式ロック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。
テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。
テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。
ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。
4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。
5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本)
色オフホワイト
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉
耐火時間60分
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。
安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。
セキュリティにも配慮した便利な機能付き。
4~16桁までの暗証番号設定
オン・オフ可能な警報アラーム内蔵
2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能
暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動
電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2
収納サイズA4 (縦に収納)
ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法テンキー式、シリンダ錠
耐火時間120分
サービス分類組立・設置・取付
シンラインキャビネット 追加用棚板 D45 マジックドア型用
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
サービス分類組立・設置・取付
石目柄をモチーフにしたシンプルでエレガントな60分耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。お部屋のイメージに合わせて5色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法タッチパネル式ロック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。
災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。
付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522
収納サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法指紋認証+タッチパネル式
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。
2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品
のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。
詳細は図面と下記をご確認ください。
【変更内容】
●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの
溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。
●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。
060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段
070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段
080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段
【変更の理由】
●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。
●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー
ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー
サービス分類組立・設置・取付
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。
テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。
最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。
最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。
A4紙対応。
テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。
ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。
4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。
便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。
暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。
5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。
電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法キーレスタイプ
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
ツインクルスターをモチーフにしたシンプルでエレガントな耐火金庫。金庫のイメージを一新したフラットなタッチパネル式。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。一見して金庫には見えないデザインの金庫です。イメージに合わせ3色からお選び頂けます。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
質量(kg)60
収納サイズA4 (横に収納)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×473×522
RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロック方式タッチパネル式ロック
耐火時間60分
サービス分類組立・設置・取付
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。
世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な
規格に合格した信頼の品質。
使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証
材質耐火コンクリート、鋼材
質量(kg)100
収納サイズA4
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50
ロックOTFタッチパネル+指紋認証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
天然のウォールナット材の素材感を生かした美しいフロントパネルと最新のタッチパネル式+指紋認証式採用のプレミアム金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。
サイズも設置場所や用途に合わせて3種類。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート
色天然ウオールナット材
収納サイズA4 (横に収納)
ロックシステム暗証+暗証、指紋+暗証
ドアロック方式OTFタイプ
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載量(kg)天板:50、棚板:40
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)16.75
サービス分類組立・設置・取付
上品な質感でロビーを美しく演出する【PJカウンター】シリーズのハイカウンター。
お色はスタイリッシュなホワイト、高級感のあるダークブラウンをご用意。天板は抗菌仕様ですので、多人数の使用でも安心です。
内側には便利な棚板付。
仕様固定棚1枚付
材質天板=抗菌加工メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、エッジ=ABS、本体・脚部=スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載荷重(kg)天板=80、棚板=40
天板厚さ(mm)30
取扱説明書(0.35MB)
アジャスター有
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズのコーナーカウンター。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、ローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
コーナーカウンターは単体でご使用いただけません。ハイコーナーカウンターはハイカウンターと、ローコーナーカウンターはローカウンターと組み合わせてご使用ください。
付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
幅(mm)550
質量(kg)21.7
高さ(mm)900
奥行(mm)550
最大積載量(kg)天板:50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×900
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズのコーナーカウンター。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、ローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
コーナーカウンターは単体でご使用いただけません。ハイコーナーカウンターはハイカウンターと、ローコーナーカウンターはローカウンターと組み合わせてご使用ください。
付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、幕板・脚部:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
幅(mm)800
質量(kg)32
高さ(mm)740
奥行(mm)800
最大積載量(kg)天板:50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×800×740
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載量(kg)天板:50、棚板:40
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)16.75
サービス分類組立・設置・取付
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズのローカウンター。
天板の高さを740mmにし、車イスでのご利用にも配慮したカウンターです。車イスのつま先が当たらないように、幕板を短くしています。
幅は1200mmと1600mm、天板カラーはそれぞれホワイトとナチュラルの2色をご用意。本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのハイカウンター(CS-129HST / CS-189HST / CS-129HS / CS-189HS)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
天板厚さ(mm)31
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、側板・幕板・脚部:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
付属品連結ビス、天板ビス、目隠しキャップ、アジャスター
高さ(mm)740
奥行(mm)700
最大積載量(kg)天板:50
色(本体)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)用の複式固定金具。
オープンラックを横連結するとき、背中合わせに背面連結するときにお使いいただく固定金具です。
付属品ビス
適合オープンラック(GR-1835R)、ラックデスク(GRD-1860 / GRD-1870)
材質鋼板(粉体塗装)
幅(mm)110
質量(kg)0.13
高さ(mm)1.6
奥行(mm)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×1.6
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類引出し
段数3段
棚段数3
サービス分類組立・設置・取付
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1165
段数3
仕様ベース・壁固定金具セット鍵付き、ラッチ、セーフティロック、アジャスター調整、上下連結・横連結可
適合取付不可
高さ(mm)1165
棚段数3
ベース必須
鍵鍵付
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1165
アジャスターあり
適合金具左右:(連結金具)セット済み、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)セット済み、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L2
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
色ホワイト
種類両開き
設置形態上置き専用
鍵付き
サービス分類組立・設置・取付
空間に溶け込むシンプルなデザインのスチール収納庫。ストレージタイプやサイズが充実しているので用途にあった組み合わせが可能です。
高さ(mm)455
間口(mm)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×455
奥行(mm)450
種類両開き
仕様壁固定金具セット、鍵付き、ラッチ、上下連結、横連結可
質量(kg)17.8
材質(本体)スチール
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール
材質(塗装)焼付塗装
鍵シリンダー錠
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×455
適合金具上下:(上下連結金具)セット済み、背合わせ:(背面連結)PE-J9、(上部連結)PE-J8F3、壁固定:(転倒防止)セット済み、(地震対策(Level1用))PE-L51、床固定:PE-L2
適合ベース取付不可
サービス分類組立・設置・取付
仕様VESA規格100、200対応、43インチ以下、質量15kg以下、高さ調節50mm
幅(mm)669
質量(kg)12.9
高さ(mm)1248
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)669
材質(脚)アルミダイキャスト
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)809
質量(kg)18.5
高さ(mm)1578
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)809
材質(脚)アルミダイキャスト
グリーン購入法適合
VESA対応200×200、300×200、300×300、400×200、400×400
ディスプレイサイズ(目安)55インチ以下
サービス分類組立・設置・取付
防盗性能を備えた強固でスタイリッシュな耐火金庫
適合サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×265×72
施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証式ロック
取扱説明書取扱説明書(4.07MB)
耐火時間90分
サービス分類組立・設置・取付
診察用脱衣かごです
付属品カゴ2個
材質脚:スチール、粉体塗装、カゴ:PP
質量(kg)キャスター:3.5
耐荷重(kg)カゴ(1個あたり):約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×325×645
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
診察用脱衣かごです
付属品カゴ1個
材質脚:スチール、粉体塗装、カゴ:PP
質量(kg)キャスター:3
耐荷重(kg)カゴ:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×325×645
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
診察用脱衣かごです
付属品カゴ1個
材質脚:スチール、カゴ:PP
質量(kg)キャスター:3.2
耐荷重(kg)カゴ:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×325×685
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)762
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
色ホワイト
種類引出し
段数2段
棚段数2
鍵シリンダー錠
サービス分類組立・設置・取付
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納/フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
高さ(mm)400
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)
グリーン購入法適合
種類引違い
サービス分類組立・設置・取付
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
診察用脱衣かごです
付属品カゴ2個
材質脚:スチール、カゴ:PP、キャスター:ナイロン双輪
質量(kg)キャスター:3.7
耐荷重(kg)カゴ(1個あたり):約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×325×685
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
エディア トレーユニットA4深型 3列3段
ホワイト 上置き用 壁固定金具付
材質本体・扉・引き出し・鏡板・棚板/スチール、焼付塗装、引き手/樹脂成型品(ABS)、トレー/樹脂成型品(スチロール) ベース/スチール(焼付塗装)
幅(mm)900
質量(kg)19.94
サイズA4
高さ(mm)350
タイプW900×D450
種類引出し
奥行(mm)450
段数3
棚段数3
色(本体)ホワイト
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×350
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥72,980
税込¥80,278
11日以内出荷
保管から活用へ。オフィスにおけるスタンダード収納フラット性を追求したスリムでシャープなデザイン
材質本体:スチール(焼付塗装)、引き手:、棚板:スチール(焼付塗装)
質量(kg)32.81
色ホワイト
高さ(mm)1185
タイプ上置き
種類オープン
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数4
棚段数(段)4
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×420×1135
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ