シンプルなスチール製のインサイドボックス2段。
高さ600mmでデスク下にぴったりサイズです。
奥行335mmタイプと、250mmタイプがございます。
最下段棚位置はH177mm。
仕様完成品
材質本体・棚板:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
キャスターあり
最大積載量(kg)30、棚:10/1段あたり
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
コンパクト設計が人気のデスクインサイドボックス。
奥行320mmと奥行250mmのコンパクトサイズ。ファイルの転倒を防ぐ本立ホルダーが2本付いています。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。
最下段の棚位置は142mm。
付属品可動棚板1枚、ブックサポート2本、キャスター(ストッパー無)
材質材質:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)【最下段棚板位置】142
寸法(幅W×高さH)(mm)(棚)470×480
キャスターあり
最大積載量(kg)40、15/棚1段あたり
グリーン購入法適合
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付