スインギー ハイタイプ KSW-10317-T1 座合板タイプ [フレーム:T1/ブラックT x 座:17 / ウォールナット]。”仕事にも健康にも良い行動”を推進するイトーキのワークサイズ。左右の運動に対し視点が変わらないスツール、それが「swingy(スインギー)」です。頭の位置は動かさず腰から下だけをストレッチすることが可能。視点が変わらないので会話やパソコン作業をしながら運動することができます。座面に使用した成型合板、および突板は材料の特性上、木目・色合いに若干の差異がある場合があります。特に追加購入時などは色や柄が合わない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※ハイタイプは左右に動きませんのであらかじめご了承ください。
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
背もたれなし
高さ調節不可
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
腰をスイングさせて、気軽にストレッチできるスツール。頭の位置をあまり動かさず、腰から下だけを揺らし動かすことが可能。視点が変わらないので、会話をしながら、PCの画面を見ながら、軽くストレッチすることができます。(※ハイタイプは非スイングタイプです。)
用途ミーティングチェア スインギーシリーズ
種別スツール
仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿
質量(kg)40.5
耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20
電源コード(m)1.5
機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250
肘高さ(mm)625
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
グリーン購入法適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)
サービス分類組立・設置・取付