7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボード固定式タイプです。
種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1776×1176 仕様片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm)1867 質量(kg)19.9 高さ(mm)1975 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容無地 材質(表面)スチール 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。
材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 種類脚付き・無地 キャスターストッパー付 表示内容無地 グリーン購入法適合
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、組立説明書、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C) 消費電力(W)【ACアダプター(USB Type-C)】20 キャスターナイロンキャスター全個ストッパー付き インターフェースUSBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C 画質リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1600×900 ネットワークタイプ無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45) サービス分類組立・設置・取付 繰り返し・詰め替え対応
1台
309,800 税込340,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール板面を採用した脚付ホワイトボード。大気汚染の原因となる揮発性有機化合物(VOC)排出抑制に配慮した環境に優しいホワイトボードです。板面の水性塗料の塗膜には「平滑性」と「硬度を高める」工夫を施し消去性能を向上させ、長くお使いいただけます。板面は片面無地、もう片面はプロジェクター投影対応タイプ。マグネット使用可です。
仕様ホワイトボード片面無地、片面プロジェクター投影対応、マグネット対応、キャスターストッパー付(対角2個) 付属品マーカーセット(黒・赤)、イレーザー(大) 材質板面(ホワイトボード)=水性塗装鋼板、板面(投影板面)=塗装鋼板、芯材=段ボール、脚=スチール(粉体塗装)、フレーム=アルミ押出し材(粉体塗装)、コーナー・粉受け=ABS樹脂、キャスター=ナイロン 外寸法・高さ(mm)1790 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(7.74MB) 外寸法・奥行(mm)562 サービス分類組立・設置・取付
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンラインキャビネット・エスキャビネットのW900mm、引出し型を単体でご使用の場合、ベースに取り付けてご利用ください。 質量(kg)23.7 サービス分類組立・設置・取付
1個
24,980 税込27,478
20日以内出荷

ベース単品でのご注文でお手持ちの商品への組み合わせの場合は、引き出しの中身を空にしておいてください。
用途シンラインキャビネット オプションパーツ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×205×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×205 適合本体シンラインキャビネット本体 質量(kg)10.7 サービス分類組立・設置・取付
1台
21,980 税込24,178
22日以内出荷

シンラインキャビネット・A4シリーズ 転倒防止用ウエイト 引き出し型、扉型(引き出し式)を単体で使用する場合、ベースに取り付けてご利用ください。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ 適合本体シンラインキャビネット本体 サービス分類組立・設置・取付
1台
10,980 税込12,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)