「エンド 2号」の検索結果
機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5
キャスターあり
最大積載量(kg)40、【棚】15/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610
内寸(幅W×高さH)(mm)470×335
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付