2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46 トラスコ品番827-9150 幅(mm)510 質量(kg)185 高さ(mm)950 奥行(mm)550 消費電力(W)750 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5 投入口幅(mm)125 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950 カットサイズ(mm)12.5×50(不定形) リバース機能あり 最大投入幅125mm サービス分類組立・設置・取付
1台
1,498,000 税込1,647,800
10日以内出荷

仕様錠付、メタクリル樹脂窓付、前列棚はスライド方式 質量(kg)51.5 ライトグレー 材質(本体)鋼板、焼付塗装 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×900 収納量VHSビデオカセットテープまたは、β方式ビデオカセットテープ、1段12個/3段×3列 計108個 関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×400×900 サービス分類組立・設置・取付
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷