2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHO-55 シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品、RoHS
楽取り搭載!一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。また、フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)28枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約720 細断寸法(mm)約6×14 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:4 最大細断枚数55枚 細断形状フラットスクエアカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)55枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

一度に100枚の細断が可能なパワーモデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。 CD/DVD等のメディアも細断可能です。
ダストボックス容量(L)117 トラスコ品番827-9151 幅(mm)580 質量(kg)220 高さ(mm)950 奥行(mm)690 消費電力(W)1500 電源100V 定格使用時間連続 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.7/3.2 投入口幅(mm)310 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)580×690×950 最大裁断サイズA3 細断可能物 カットサイズ(mm)4.5×55 リバース機能あり 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
1,298,000 税込1,427,800
10日以内出荷

関連カテゴリ