3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなストレートカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
細断形状ストレートカット 容量(L)屑箱:79 投入口幅(mm)310 細断寸法(mm)約3 細断枚数18枚 最大細断枚数18枚 細断速度4.0~6.0m/分 定格時間連続 定格消費電力(W)420 本体寸法(mm)500×500×850 電源(V)AC100 質量(kg)82 グリーン購入法適合 ダストボックス容量(L)屑箱:79 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
459,800 税込505,780
10日以内出荷

SHO-55 シュレッダー LION (ライオン事務器) 動画あり
LION (ライオン事務器)シュレッダー
エコ商品
楽取り搭載!一度に55枚の大量細断とフラットスクエアカットでクズの大量収容を実現。楽取りは、厚み検知機構が細断途中に発生する紙厚増大を速やかに検知し、自動停止して簡単に取り出すことができます。また、フラットスクエアカットは、縦切り専用カッターと横切り専用カッターの2段階で細断するため、細断チップが平坦になり、屑箱内でかさばりにくくなります。
電源(V)AC100(50/60Hz) ダストボックス容量(L)76 定格細断枚数(50Hz/60Hz)28枚 定格消費電力(W)(50/60Hz)約720 細断寸法(mm)約6×14 投入口幅(mm)310(A3対応) セキュリティレベル:4 最大細断枚数55枚 細断形状フラットスクエアカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)55枚 細断可能物クリップ(28mm以下)、ホチキス(No.10以下) 最大投入幅A3 サービス分類組立・設置・取付
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

高い能力と快適な操作性のスパイラルカットモデル。 カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
オフホワイト ダストボックス容量(L)79 トラスコ品番149-7496 幅(mm)500 質量(kg)97 高さ(mm)850 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)650(50/60Hz) 電源コード(m)2.8 定格使用時間連続 細断速度2.0~6.3m/min(自動可変) 細断寸法(mm)最大:6×14 投入口幅(mm)310 最大細断枚数55 アズワン品番64-8756-98 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850 カットサイズ(mm)6×14(スパイラルカット) 最大投入幅310mm サービス分類組立・設置・取付
1台
769,800 税込846,780
10日以内出荷

関連カテゴリ