3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能、対向配線、ワイヤーロック取付可能 付属品仕切板SS1枚・S1枚・M1枚・L3枚、ペントレー2個、鍵2か所×2枚付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)700 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥) 関連資料組立説明書(0.48MB) センタートレーに鍵は付きません グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20 サービス分類組立・設置・取付
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラインナップ豊富なスチールデスクシリーズ「RJデスクII」。 デスクタイプは平机、片袖机(引出しタイプにより2種)、両袖机の4種類、奥行サイズがそれぞれ600mmと700mmから選べます。 さらに脇机を追加することで作業スペースと収納を拡張したり、サイドキャビネットを使うことで平机にも収納を追加することができます。 カラーは本体と天板の組み合わせでホワイト(天板・本体同色)、エルグレー(天板・本体同色)、天板ホワイトメープル・本体ホワイトの3タイプ。 オフィスのイメージに合わせてコーディネートいただけます。 袖引出しは3段目(一番下)がA4サイズに対応したAタイプと、3段目がB4・A4サイズに対応したDタイプのコンビになります。
仕様天板配線口、対向配線可能、袖引出各段ラッチ機構、オールロック機能 付属品鍵2×2枚、仕切板SS1枚、S1枚、M1枚、L3枚、ペントレー2個付 材質天板:メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、エッジ:ABS、本体・幕板:鋼板(樹脂焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 最大積載量(kg)天板:140、トレー:5、引出左右上段・右中段:10、左中段・左右下段:20 天板厚さ(mm)30 配線引込口天板1箇所(中央奥)、幕板1箇所(天板配線口下) 関連資料組立説明書(0.36MB) 袖引出しのみ(センタートレーに鍵は付きません) グリーン購入法適合 取扱説明書(1.69MB) アジャスター 最大耐荷重(kg)天板:140/トレー:5/引出左右上段・右中段:10/左中段・左右下段:20 サービス分類組立・設置・取付
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)