2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスの脚付ホワイトボード「VSシリーズ」のスチール片面無地タイプ。 スチール板面タイプはVOC抑制に配慮したホワイトボードです。板面はプラス独自の水性塗装鋼板で平滑性と硬度を高める工夫を施し、消去性を向上させました。 シンプルですっかりとしたフレームでボードは片面固定式ですが、裏面にもマグネットが使用できるので裏面を掲示板としてご利用いただけます。 マグネット両面使用可、粉受け付きです。
種類脚付き・無地 材質(表面)スチール 仕様片面無地(暗線なし) 付属品マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、背面:カラー鋼板 高さ(mm)1800 奥行(mm)562 キャスターストッパー付 表示内容無地 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)