幅(mm)900
質量(kg)4.4
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
色(天板)アッシュドパインL
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
幅(mm)600
質量(kg)4
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
色(天板)アッシュドパインL
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥38,980
税込¥42,878
24日以内出荷
幅(mm)1500
質量(kg)6.3
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
色(天板)アッシュドパインL
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥44,980
税込¥49,478
24日以内出荷
幅(mm)1200
質量(kg)5.4
高さ(mm)1700
奥行(mm)500
フレームスチールパイプ塗装仕上
材質(棚板)スチール製(棚付のみ)
色(天板)アッシュドパインL
材質(パイプ)ステンレスパイプ
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥39,980
税込¥43,978
24日以内出荷
省スペースでの設置が可能な傾斜タイプ。つまずき防止、スタイリッシュなデザイン。毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)不可
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
ぬれた傘を差し込んで引き出すだけで、手をぬらさず簡単に傘袋をセットできます。
その他傘袋/100枚付き、キャスター付き、傘袋は別売
材質本体・口枠/ステンレス、ヘアライン仕上げ、口ゴム/合成ゴム
区分本体
シリーズ傘袋スタンド
セット数最大1400~1500枚
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/200×280×770
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
16日以内出荷
視認性の高い直立タイプ。画面中心高は最上段で1263mm(3段階で高さ調整可能)毎日リモコンで電源を入れるだけの簡単再生スタンドアローンタイプです。付属USBフラッシュメモリ(4G)の中のautoplayフォルダに【mp4】もしくは【jpg】データーを格納して、いますぐサイネージに差し込み、電源をつけると自動再生します。リモコンで、指定したファイルを再生することも可能。付属のプラスオリジナルテンプレート集(パワーポイント)を利用して、簡単にコンテンツ作成できます。USBメディアプレーヤー内蔵なので、PCレスで簡単にコンテンツ再生できます。縦置き、横置き可能。キャスター付きで移動も楽!USBフラッシュメモリ対応。
使用温度範囲(℃)0-40
消費電力(W)115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×815×1745
使用湿度範囲20-80%(結露なきこと)
最大解像度3840×2160ドット
中心高さ(mm)画面:1263(MAX)
スピーカー10W+10W
高さ調整範囲(mm)1745/1695/1645
稼働時間(時間)連続:16
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥249,800
税込¥274,780
15日以内出荷
軽快に動かしやすく、スタッキング可能で片付けやすい。細部にこだわり、使いやすさを追求したミーティング用ツール。すっきり片付くスタッキング
仕様特記事項:機能/スタッキング可能、コードフック(2つ)、ディスプレイの取付高さは2段階(取付金具中心:H1360、H1130)
材質【フレーム】スチール丸パイプ(焼付塗装)【ディスプレイ取付金具】スチール(焼付塗装)【キャスター】双輪キャスター(本体ナイロン、車輪ウレタン巻き)
質量(kg)10.7
耐荷重(kg)約20
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×615×1580
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様両面(スチール塗装)
色(フレーム)ブラック
質量(g)15600
種類脚付・無地
キャスターナイロンキャスター(ストッパー付4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1283×560×1800
表示内容無地
材質(脚部)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様片面(スチール塗装)
色(フレーム)ブラック
質量(g)15000
種類脚付・無地
キャスターナイロンキャスター(ストッパー付4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1283×560×1800
表示内容無地
材質(脚部)スチール
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
仕様キャスター付、配線機能付VESA100、200対応
幅(mm)500
材質/仕上●エッジ:ABS樹脂
質量(kg)42.7
色ブラック
高さ(mm)1380
奥行(mm)452
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)スチール塗装仕上
スタッキング高さ(mm)195
材質(幕板)木製(スチール製配線ダクト付)
ディスプレイサイズ(目安)42インチ以下
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥149,800
税込¥164,780
25日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの32BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-823Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ32型
消費電力(W)50
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:726.5 × 425.4 × 69.1
本体質量(kg)ディスプレイ:5.7
最大消費電力(W)100
コントラスト比4000:1
表示色約1677万色
解像度1920×1080
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)100x100,、200x200、M4
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)350
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥149,800
税込¥164,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ43型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.1
最大消費電力(W)122
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1、DisplayPort1.2x1
VESAマウント(mm)200×200、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ55型
消費電力(W)112
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6× 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)160
コントラスト比5000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)×2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの43BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ43型
消費電力(W)96
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:973.0 × 561.2 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:11.06
最大消費電力(W)170
コントラスト比1200:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)200×200(ネジM6)
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥169,800
税込¥186,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ50型
消費電力(W)115
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.3
最大消費電力(W)190
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0x2、DVI-Ix1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0x2、USB3.0x2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥179,800
税込¥197,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの55BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
消費電力(W)130
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1241.8 × 712.6 × 63.6
本体質量(kg)ディスプレイ:17.2
最大消費電力(W)200
コントラスト比1300:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ55
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥199,800
税込¥219,780
11日以内出荷
設置もメーカーにお任せください! PHILIPS大型ディスプレイの50BDL4650D/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-625Bの設置サービスを含むセット販売品です。指定場所までの搬入、開墾作業、設置作業、ディスプレイ本体の通電確認、納品時の廃材(梱包材)の回収まで実施します。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:VA●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:24時間連続稼働
付属品Wi-Fiドングル(CRD22)、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ACスイッチカバーx1個、ケーブル留めx2、、ケーブル:HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m),
サイズ50型
消費電力(W)75
適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)ディスプレイ:1128.4 × 649.0 × 63.5
本体質量(kg)ディスプレイ:14.6
最大消費電力(W)126
コントラスト比4000:1
表示色約10億7000万色
解像度3840×2160
保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)操作時:0~40
入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1、DisplayPort1.2×1
VESAマウント(mm)400×400、M6
接続端子USB:USB3.0(タイプA)x2 ※給電可、マイクロUSB(タイプB)x1
スピーカー10W+10W
使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)対応
輝度(cd/m2)500
サービス分類組立・設置・取付
1セット
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
幅(mm)900
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
パネル厚(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
パネル厚(mm)25
サービス分類組立・設置・取付
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
高さ(mm)1800
奥行(mm)430
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
最大積載量(kg)1面5.0まで
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
仕様樹脂パネル:ポリカーボネイト中空複層t4mm
幅(mm)1800
質量(kg)12.9
高さ(mm)1450
奥行(mm)500
フレームアルミ押出材、アルマイト仕上
色(天板)アッシュドパインL
パネル厚(mm)25
グリーン購入法適合
色(脚部)ホワイト
サービス分類組立・設置・取付
コートスタンド スチールフレーム キャスタータイプ W90
用途コートハンガー
仕様フレーム:スチールパイプ塗装仕上、ハンガーパイプ:ステンレスパイプ
色シルバーメタリック
タイプコートハンガー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
仕様棚板取付ピッチ30.3mm、キャスター×2、ストッパー付キャスター×2
幅(mm)500
質量(kg)12.9
色グレー
高さ(mm)600
材質(本体)スチール塗装仕上
奥行(mm)500
最大積載量(kg)棚板20、底板30
内寸奥行(mm)468
内寸幅(mm)464
高さ内寸(mm)489
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
仕様後部:キャスター、前部:アジャスター
幅(mm)300
質量(kg)9.9
色ホワイト
高さ(mm)600
奥行(mm)500
内寸奥行(mm)500
内寸幅(mm)264
高さ内寸(mm)530
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥29,980
税込¥32,978
25日以内出荷
Sシリーズのキャスター付、全面パネルのスクリーンです。
脚の種類キャスター
材質表面材/クロス、スタンド/スチール+樹脂カバー
奥行(mm)455
サービス分類組立・設置・取付
P/αシリーズのキャスター付、全面クロススクリーンです。
材質パネル 表面材:スチール・クロス、枠材:スチール、芯材:ペーパーコア、エッジ:塩ビ スタンド:スチール、ABS キャスター:ナイロン
奥行(mm)455
サービス分類組立・設置・取付
Sシリーズのキャスター付、上面がガラスパネルのスクリーンです。
脚の種類キャスター
材質表面材/クロス、ガラス部/樹脂ガラス(ポリスチレン)、フレーム/PVC形材、スタンド/スチール+樹脂カバー
奥行(mm)455
サービス分類組立・設置・取付
P/αシリーズのキャスター付、片面ホワイトボードのスクリーンです。
幅(mm)1230
脚の種類キャスター
材質パネル 表面材:スチール・クロス、枠材:スチール、芯材:ペーパーコア、エッジ:塩ビ スタンド:スチール、ABS キャスター:ナイロン
奥行(mm)455
キャスター有(2個ストッパー付き)
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード