棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
棚なし仕様のリーズナブルな脚折りたたみ式テーブル(棚なし)高さ700mm×W1800mm。
棚がない分、脚元は広々。お求めやすい価格になっています。脚部はブラック塗装です。
仕様完成品
高さ(mm)700、【天板下空間】646
奥行(mm)450
間口(mm)1800
キャスターなし
最大積載量(kg)45
天板厚さ(mm)28
折りたたみ時高さ(mm)92
アジャスターあり
脚間(mm)1552
折りたたみ寸法(全長×全幅×全高)(mm)1800×450×92
安定した座り心地のスタンダードな事務イスC201J肘なし。
張ぐるみの背と広めの座面が安定した座り心地を実現。
オプションで固定肘セット(380-852)の取り付けが可能です。
チェア本体に肘を取り付けた場合、肘までの高さは630~700mmになります。
材質背・座(張地/芯材):布張(ポリエステル)/合板、クッション:スラブウレタン+チップウレタン、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター
肘掛なし
機能ガス圧座上下、背ロッキング
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450
ヘッドレストなし
サービス分類組立・設置・取付
デスクと並べて収納スペースを確保できるデスクサイドワゴン「組立有料サービス付」。
高さ700mmのホワイト系デスクとコーディネートできます。
仕様可動棚は10段階に高さ調節可能(56mmピッチ)、組立品
付属品キャスター(ストッパー2個)、スパナ
材質スチール
品番380-797
最大積載量(kg)60、【天板】20、【棚板】20/枚
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×350×603
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード