診察用脱衣かごです
付属品カゴ1個
材質脚:スチール、粉体塗装、カゴ:PP
質量(kg)キャスター:3.1
耐荷重(kg)カゴ:約5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×325×645
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
使いやすいロータイプの木製カウンター型食器棚。
キャスター付きで移動に便利です。
右扉内は可動棚板が2枚、60mmピッチ9段階で調節可能。日本製です。
仕様完成品(取っ手のみ取付)
付属品可動棚板2枚、キャスター6個(ストッパー付2無4)
材質本体芯材:パーティクルボード、天板表面材:ポリエステル化粧合板、本体表面材:強化紙プリント合板、取っ手:アルミダイキャスト
色ホワイト
最大積載量(kg)80、【棚板】10、【上3段引出し】15、【下段引出し】20
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上・中段】511×364×97、【下段】511×364×205
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉】271×405×825
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
棚板調整ピッチ(mm)60(9段階)
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×17
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」アンダーデスクラック。
デスク下のスペースを有効活用できます。
キャスター付きで移動もスムーズ。
取っ手は使うシーンに合わせて左右どちらにも付け替え可能。
棚板は可動式で、高さを4段階40mmピッチで変えられます。
材質本体・棚板=低圧メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード、背板=鋼板(樹脂焼付塗装)
幅(mm)505
高さ(mm)632
奥行(mm)340
キャスターあり
最大積載量(kg)20/棚1段あたり
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)467×320×540
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.37MB)
棚板調整ピッチ(mm)40
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P15)、棚板(JTN-T15)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1500
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書(0.67MB)
サービス分類組立・設置・取付
棚、幕板が別売りのエコノミータイプのフォールディングテーブルです。
高さ調整機能付きキャスターで、床の状態によって起こる天板の高さ違いを+10mmまで調整できます。
オプションで幕板(JTN-P18)、棚板(JTN-T18)が取付できます。
仕様アジャスター機能(調整範囲:+10mm)、フォールディング機構、平行スタッキング
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:30x50mm楕円スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、支柱:30x50mm角スチールパイプ(粉体塗装・ホワイト)、桁部:24x70mmスチール角パイプ(粉体塗装・ホワイト)
幅(mm)1800
高さ(mm)720
キャスター直径65mmウレタンキャスター(ストッパー2個付き)
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
関連資料組立説明書(0.9MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書(0.67MB)
パネルなし
サービス分類組立・設置・取付
機能性を追求したシンプル設計と飽きのこないデザインで、長年愛され続けているロングセラーのデスクインサイドボックス。
本立てホルダー付タイプと本立てホルダー無タイプがございます。キャスター付きのフレーム脚で床からボックスまでのスペースはH220mm。
棚板は収納物に合わせて30mmピッチで調節できます。最下段の棚位置は69.5mm。
仕様1、※旧JIS5・6号用(新JISも可)、組立品、2最下段棚位置:
材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
寸法(mm)【最下段棚板位置】69.5
キャスターあり
最大積載量(kg)40、【棚】15/段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×350×610
内寸(幅W×高さH)(mm)470×335
棚板調整ピッチ(mm)30(7段階)
サービス分類組立・設置・取付
アルミ製、アジャスター付きの傘立てです。
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード