2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TeamsやZoomなどのオンライン会議で、手軽に板面共有ができるカメラ一体型ホワイトボード。 カメラ一体型だからカメラの設置場所や角度を気にすることなく、すばやく見やすく板面を表示できます。 使用方法はUSBケーブルでパソコンにつなぐだけ!インストール不要で使える専用ソフトウェアが付属しており、 板書内容はデータ(JPEG、PDF)で保存可能。会議や授業の終了後にすぐに共有できます。 また、ライブボード側の参加者を映せるビューモードも搭載しています。
種類脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)470×720 表示内容無地 材質板面:水性塗装鋼板・アルミ・ダンボール/スタンド:スチール/カメラ部:ABS・アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ使用時:560×402×1893/カメラ収納時:560×402×1650 質量(kg)7.6 付属品マーカー(黒、赤)、イレーザー(中)、取扱説明書、クイックガイド 対応OSWindows10/11(64bit) インターフェースUSB Type-A(ver.2.0準拠) 解像度約1240×1900px(ホワイトボードモード時)/約1280×960px(ビューモード時) フレームレート約5fps(ホワイトボードモード時)/15fps(ビューモード時) グリーン購入法適合 仕様【ホワイトボード】片面スチール無地 材質(表面)水性塗装鋼板 サービス分類組立・設置・取付
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)